Gewindestange Linksgewinde
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
LH (für Left Hand)
Hinweis
Ab Gewinde-Ø M 5 dürfen Gewindebolzen, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem Ende (Stirnfläche) mit folgenden Farben gekennzeichnet werden.
- Stahl 4.8 – keine Kennzeichnung
- Stahl 8.8 – verkehrsgelb RAL 1023
- Stahl 10.9 – perlweiß RAL 1013
- A2 – verkehrsgrün RAL 6024
- A4 – feuerrot RAL 3000
- CuZn (Messing) – keine Kennzeichnung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!