Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde DIN 982, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde DIN 982, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) - 1
Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde DIN 982, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde DIN 982, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
DIN 982 wurde zurückgezogen und durch ISO 10512 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 und M39×3 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Regelgewinde in ISO 7040 aufgenommen | Festigkeitsklassen 5 und 12 wurden gestrichen | ISO 10512 ist für Festigkeitsklassen 6, 8, 10 gültig).