Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

DIN 986, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung