Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
DSG-Kupplungswerkzeug-Satz VW, Audi, Seat, Skoda 13-teilig
DSG-Kupplungswerkzeug-Satz VW, Audi, Seat, Skoda 13-teilig - 1
DSG-Kupplungswerkzeug-Satz VW, Audi, Seat, Skoda 13-teilig - 2
DSG-Kupplungswerkzeug-Satz VW, Audi, Seat, Skoda 13-teilig - 3
DSG-Kupplungswerkzeug-Satz VW, Audi, Seat, Skoda 13-teilig - 4
DSG-Kupplungswerkzeug-Satz VW, Audi, Seat, Skoda 13-teilig - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

DSG-Kupplungswerkzeug-Satz VW, Audi, Seat, Skoda 13-teilig

Für die fachgerechte De- und Montage von DSG Kupplungen an VAG.
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
  • Wird die Kupplung lediglich ein- und ausgebaut ist ein Einmessen nicht erforderlich. Wird das Kupplungspaket allerdings komplett erneuert, muss die Kupplung neu eingemessen werden.

  • Lieferung komplett inklusive aller Werkzeuge für die De- und Montage sowie für das Einmessen eines neuen DSG-Getriebe-Kupplungspaketes.


Lieferumfang


  • 1 x Abstützbrücke für De- und Montage des Kupplungsgehäuses (T10323)

  • 1 x Abzieher für Kupplungseinheit mit Bajonettaufnahme (T10373)

  • 1 x Endmaß zum Einmessen eines neuen Kupplungspaketes, Verwendung zweiseitig – Ermittlung der Einrücklagertiefe K1 + K2 (T10374)

  • 1 x Druckstück für Einbau und Positionierung der Kupplungseinheit (T10376)

  • 1 x Lockringzange – Ausbau Sicherungsring auf der Getriebewelle