Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dachbauschraube
Stahl einsatzgehärtet, Spezialbeschichtung gemäß UEatc-Richtlinien. Befestigung von Dachbahnen und trittsicheren Dämmstoffen auf Holzunter konstruktionen, Spanplatten und Porenbeton, Güte mind. 3.3
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
- Verarbeitung mit handelsüblichen Schraubern (anschlagorientiert)
Gewährleistung beim ZVDH hinterlegt.
Bei Porenbeton sind Auszugsversuche vor Ort notwendig! Auszugswerte aus Holzunterkonstruktionen entsprechend DIN 1052 oder durch Auszugsversuche.
Befestigerlänge = Dachaufbau + Mindesteinschraubtiefe
- Mindesteinschraubtiefe in Porenbeton:
60 mm - Mindesteinschraubtiefe in Holz:
30 mm
Holz/Porenbeton
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!