Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höhenausgleich bis zu 25 mm
Dachunebenheiten können mit der Montageschiene problemlos ausgeglichen werden
Riffelung am Bügel
Optimaler Form- und Kraftschluss
Komplett vormontiert
Montageschiene 39 x 37 mm, 47 x 37 mm und 60 x 37 mm kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden
Maximale Belastungswerte mit Abstützung auf dem Dachziegel
- Druck parallel zur Dachfläche: 0,59 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,05 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,05 kN
Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSY 3.0 Senkkopf 6 x 100 mm, Edelstahl A2.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!