Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Dach-Montageleiter für Wartungs-, Installations- und Reinigungsarbeiten auf dem Dach
Dach-Montageleiter für Wartungs-, Installations- und Reinigungsarbeiten auf dem Dach - 1
Dach-Montageleiter für Wartungs-, Installations- und Reinigungsarbeiten auf dem Dach - 2
Dach-Montageleiter für Wartungs-, Installations- und Reinigungsarbeiten auf dem Dach - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dach-Montageleiter für Wartungs-, Installations- und Reinigungsarbeiten auf dem Dach

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Durch Drehen der Leiter für Dachneigungen von ca. 15° bis 60° einsetzbar dank den Sprossen mit zwei unterschiedlich geneigten Trittflächen

  • Speziell konstruierte Holme aus stabilem Aluminiumprofil bieten eine hohe Durchbiegestabiliät

  • 36 mm breite, geriffelte Sprossen sorgen für eine hohe Trittsicherheit