Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dämmstoffdübel mit Spreiznagel W-DSD
Zur Befestigung von weichen, nicht selbsttragenden Dämmstoffen, wie z. B. Mineralfaser oder Glaswolle in Beton und Mauerwerk. Ausführung mit Teller-∅ 90 mm
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und schnelle Montage
- Zu verarbeiten in der Durchsteckmontage
- Geringe Setztiefe - Zeitersparnis bei der Bohrlochherstellung
- Hochwertiges Material: Dübel (PP), Nagel (ABS)
- Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 80 °C
- Halogenfrei
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/42073.jpg)
Loch bohren
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/42081.jpg)
Dübel bündig einschieben
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/42075.jpg)
Spreiznagel einschlagen
Anwendungsgebiet
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein
- Geeignet zur Befestigung von Dämmstoffen bei hinterlüfteten Fassaden, Folien und Dichtfolien im Kellerbereich (außen)
- Zur Befestigung von weichen, nicht selbsttragenden Dämmstoffen, wie z.B. Mineralfaser oder Glaswolle
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!