Dämmstoffhalter W-DH
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dämmstoffhalter W-DH
Zur Befestigung von Dämmstoffplanen bzw. -folien auf Holzunterkonstruktion in Verbindung mit einer geeigneten Holzschraube (z.B. ASSY® 4)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiges Polypropylen (PP)
- Temperaturstabil von – 40 °C bis + 100 °C
- Einfache und schnelle Montage
- Dämmstoffteller kann mit Nageldübel komplettiert werden
- Dämmstoffteller kann mit Spanplattenschraube direkt auf Holz befestigt werden
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/42079.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/42076.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/42080.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/42070.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/42072.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/42865.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/42074.jpg)
Anwendungsgebiet
- Befestigung von Planen und Folien im Baubereich
- Teller-∅ 50 mm: Zur Befestigung von harten, selbsttragenden Dämmstoffen, z. B. Styropor
- Teller-∅ 90 mm: zur Befestigung von weichen Dämmstoffen, z. B. Stein- und Glaswolle
- Zu verarbeiten in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit Nageldübel ∅ 8 mm
- Zu verarbeiten in Holz in Verbindung mit einer Spanplatten- oder Holzschraube mit Kopf-∅ mind. 12 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!