Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dampfsperre FD Alu 1500SK
Die Abdichtungsbahn (Sd- Wert ≥ 1500m) ist eine hochwertige, kalt-selbstklebende und sehr schnell zu verarbeitende Luft- und Dampfsperre. Sie besteht aus einem Aluminiumverbund mit einem extrem reißfesten Gittergewebe, die auf der Unterseite vollflächig mit einem Acrylatkleber und einer Schutzfolie aufgerüstet ist.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107260.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Dampfsperrbahn ist speziell geeignet für die Verlegung auf Stahlprofilblech/ Trapezblech im flachgeneigten Dachbereich >2° Neigung.
- Bei Dächern mit einem konstruktiven Gefälle >2° als regensichere Behelfsdeckung
- Darf nicht zur Notabdichtung eingesetzt werden
- Überdeckung Längsstoß: 10 cm
- Überdeckung Querstoß: 15 cm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!