Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone M14 Aufnahme
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone M14 Aufnahme
Speziell entwickelte Diamantbohrkrone zum Trockenbohren selbst härtester Materialien wie Feinsteinzeug. Für den Einsatz auf Winkelschleifer
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257493.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1631376.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem schnelles Bohren
aufgrund der Vakuum-Diamant-Beschichtung
Bis Ø 14 mm mit Spezialkühlwachs
Einfaches Entfernen des Bohrkerns
- < Ø 50 mm mit seitlichen Schlitzen
- Ab Ø 50 mm mit seitlichen Schlitzen und zusätzlichen Bohrungen
Hinweis
- Kein Wasser notwendig!
- Keine Drehzahlregulierung nötig.
- Die Bohrkronen haben ein Übermaß von ca. 0,5 bis 1 mm. Das ermöglicht ein leichteres Weiterbohren (z.B Steinbohrer) in den Untergrund und verhindert so eine Beschädigung der Fliese.
Anwendungsgebiet
- Speziell geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug mit einer Materialstärke bis 15 mm. Stärkere Materialien bis zur angegebenen Arbeitslänge können gebohrt werden, allerdings sind dann häufigere Kühlpausen notwendig.
- Geeignet für harte Keramik, dünne Granit- und Marmorplatten, hartgebrannte Ziegel.
Anleitung
- Anbohren: Bei laufender Krone schräg ansetzen, dann nach und nach senkrecht stellen.
- Leicht kreisende Bohrbewegungen erhöhen die Bohrgeschwindigkeit und schonen die Bohrkrone.
- Achtung: Speziell bei längerem Bohren ab ca. 30 Sekunden und bei größeren Materialstärken müssen kurze Kühlpausen gemacht werden.
- Regelmäßige Kühlpausen verlängern generell die Lebensdauer der Bohrkronen.
- Bohrkronen nur drehend einsetzen!
- Auf geeigneten Arbeitsschutz achten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!