Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed 1 1/4 Zoll
Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed 1 1/4 Zoll - 1
Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed 1 1/4 Zoll - 2
Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed 1 1/4 Zoll - 3
Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed 1 1/4 Zoll - 4
Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed 1 1/4 Zoll - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed 1 1/4 Zoll

Hightech-Diamant-Nassbohrkronen mit extrem hoher Bohrgeschwindigkeit selbst in Armierungseisen und sehr hoher Standzeit für alle Baugewerke

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Extrem hohe Bohrgeschwindigkeit


Bis zu 3-fach höhere Bohrleistung im Vergleich zum Wettbewerb, aufgrund eines neuartigen Segment-Sinterverfahrens (CLEANTEC). Die Premium-Diamanten mit extrem aggressiven Schneidkanten werden optimal und homogen in das Segment eingebunden. Dadurch wird ein vorzeitiger Diamantausbruch vermieden. Durch die neue Würth-CLEANTEC-Technologie entsteht somit ein einzigartiges und elastisches Diamantsegment, welches selbst extremsten Anforderungen in armiertem Beton spielend standhält.



Zusätzlich längere Standzeit


Besonders hohe Segmente im Vergleich zum Wettbewerb ermöglichen eine bis zu zweifach höhere Standzeit.



Eine Krone für nahezu alle Baumaterialien


Der Anwender hat damit immer die richtige Krone auf der Baustelle dabei.



Weniger Widerstand im Material


Die, im Vergleich zum Wettbewerb, ca. 10 % schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste. Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Zähelastische und zugleich hochfeste Segmentverbindung


Das spezielle Hochfrequenz-Induktionsverfahren (HFI) minimiert deutlich ein Abbrechen der Diamantsegmente von der Bohrkrone – im Gegensatz zu anderen Verfahren – selbst bei härtesten Anwendungen.

Hinweis

Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatikers durchbohren!