Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E - 1
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E - 2
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E - 3
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E - 4
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E - 5
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E

Robuste Diamant-Schlagbohrmaschine mit Anti-Vibrationshandgriff und starkem 1.500 Watt Motor
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
Anti-Vibrations-System mit langem Zusatzhandgriff



Hohe Leistungsreserve


Starker 1.500 W Motor bietet Power und Leistungsreserven



Hohe Maschinensicherheit


Elektronische und mechanische Sicherheitskupplung



Breites Anwendungsgebiet


Zusätzliche Schlagfunktion ermöglicht Bohren in Kalksandstein



Robustes Metallgetriebegehäuse



Drehzahlregelung



Sanftanlauf

Hinweis
  • Einsatz ohne Schlagfunktion beim Trockenbohren

  • Schlagwerk bei Bedarf zuschaltbar