Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Diamanttrennscheibe BSL Metall
Diamanttrennscheibe BSL Metall - 1
Diamanttrennscheibe BSL Metall - 2
Diamanttrennscheibe BSL Metall - 3
Diamanttrennscheibe BSL Metall - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamanttrennscheibe BSL Metall

Sehr vielseitig einsetzbare Diamanttrennscheibe mit spezieller Vakuum-Diamantbeschichtung (BSL). Besonders optimiert für die Metallanwendung bis zu einer Materialstärke von 10 mm.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Extrem hohe Standzeit


30- bis 50-fach längere Lebensdauer als gebundene Scheiben



Keine Reduktion des Außendurchmessers


Konstante Schnittleistung und -tiefe über die gesamte Lebensdauer



Zusätzliche Laser-Schlitze reduzieren Lärm und Vibrationen



Umweltfreundlicher und sicherer


  • 100 % recyclebar

  • Extrem bruchsicher

  • Weniger Funken

  • Keine zusätzliche Staub- und Geruchsbelastung


Kein MHD (Verfallsdatum)



Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit



Keine Einschränkungen bei der Lagerung

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit ist das Lebensdauerende erreicht. Ein Nachschärfen ist nicht möglich.

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen