Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Diamantscheibe Cut & Grind BSL Metall
Diamantscheibe Cut & Grind BSL Metall - 1
Diamantscheibe Cut & Grind BSL Metall - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamantscheibe Cut & Grind BSL Metall

Sehr vielseitig einsetzbare Diamantscheibe mit spezieller Vakuum-Diamantbeschichtung (BSL) zum Trennen und Schleifen. Besonders optimiert für die Metallanwendung bis zu einer Materialstärke von 10 mm, für Schleifarbeiten (Entgraten, Anfasen, Entrosten, Entfernen von Lacken und Farben usw.) und zur Schweißnahtbearbeitung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Extrem hohe Standzeit


30- bis 50-fach längere Lebensdauer als gebundene Scheiben



Keine Reduktion des Außendurchmessers


Konstante Schnittleistung und –tiefe über die gesamte Lebensdauer



Zusätzlich geeignet für Schleifarbeiten


Entgraten, Anfasen, Entrosten, Entfernen von Lacken und Farben usw. und zur Schweißnahtbearbeitung



Umweltfreundlicher und sicherer


  • 100% recyclebar

  • Extrem bruchsicher

  • Weniger Funken

  • Keine zusätzliche Staub- und Geruchsbelastung


Kein MHD (Verfallsdatum)



Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit



Keine Einschränkungen bei der Lagerung

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit ist das Lebensdauerende erreicht. Ein Nachschärfen ist nicht möglich.

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen