Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Diamanttrennscheibe Longlife Garten- und Landschaftsbau für stationäre Sägen/Tischsägen
Diamanttrennscheibe Longlife Garten- und Landschaftsbau für stationäre Sägen/Tischsägen - 1
Diamanttrennscheibe Longlife Garten- und Landschaftsbau für stationäre Sägen/Tischsägen - 2
Diamanttrennscheibe Longlife Garten- und Landschaftsbau für stationäre Sägen/Tischsägen - 3
Diamanttrennscheibe Longlife Garten- und Landschaftsbau für stationäre Sägen/Tischsägen - 4
Diamanttrennscheibe Longlife Garten- und Landschaftsbau für stationäre Sägen/Tischsägen - 5
Diamanttrennscheibe Longlife Garten- und Landschaftsbau für stationäre Sägen/Tischsägen - 6
Diamanttrennscheibe Longlife Garten- und Landschaftsbau für stationäre Sägen/Tischsägen - 7
Diamanttrennscheibe Longlife Garten- und Landschaftsbau für stationäre Sägen/Tischsägen - 8
Diamanttrennscheibe Longlife Garten- und Landschaftsbau für stationäre Sägen/Tischsägen - 9
Diamanttrennscheibe Longlife Garten- und Landschaftsbau für stationäre Sägen/Tischsägen - 10
Diamanttrennscheibe Longlife Garten- und Landschaftsbau für stationäre Sägen/Tischsägen - 11
Diamanttrennscheibe Longlife Garten- und Landschaftsbau für stationäre Sägen/Tischsägen - 12
Diamanttrennscheibe Longlife Garten- und Landschaftsbau für stationäre Sägen/Tischsägen - 13
Diamanttrennscheibe Longlife Garten- und Landschaftsbau für stationäre Sägen/Tischsägen - 14

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamanttrennscheibe Longlife Garten- und Landschaftsbau für stationäre Sägen/Tischsägen

Speziell für den Garten- und Landschaftsbau entwickelte Diamanttrennscheibe für den Einsatz z.B. in Beton, Beton armiert, Granit, Klinkersteine, Ziegel, Natursteine, Waschbeton
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
  • Besonders hohe Segmente: 15 mm

  • Fächersegmente für bessere Wärme und Staubabfuhr gegenüber herkömmlichen Segmenten

  • Ausführung 30/25,4 zusätzlich mit Sandwich-Trägerkörper (mit ein gearbeiteter Kupferfolie) für eine Geräuschreduzierung um bis zu 15 dB (subjektive Empfindung für den Anwender: Halbierung des Lärmpegels)
Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segment abrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen