Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Diamanttrennscheibe Longlife & Speed RS Fugenfräse
Diamanttrennscheibe Longlife & Speed RS Fugenfräse - 1
Diamanttrennscheibe Longlife & Speed RS Fugenfräse - 2
Diamanttrennscheibe Longlife & Speed RS Fugenfräse - 3
Diamanttrennscheibe Longlife & Speed RS Fugenfräse - 4
Diamanttrennscheibe Longlife & Speed RS Fugenfräse - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamanttrennscheibe Longlife & Speed RS Fugenfräse

Premium-Diamanttrennscheibe zum Lösen und Heraustrennen von eingebauten Bauelementen wie Fenster oder Türen
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
  • Mit enormer Vielseitigkeit und maximaler Schnittgeschwindigkeit

  • Extrem saubere und präzise Schnittkanten durch spezielle Segmentform und neuartige Segmenttechnologie

  • Extrem lange Lebensdauer aufgrund der 15 mm hohen Segmente

  • Optimierte Staubabfuhr durch speziell geformte und neuartige Fächersegmente, die kühlende Luft zuführen und den Staub aus dem Schnitt herausfördern

  • Inklusive 4 Befestigungsschrauben
Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segment abrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen