Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Diamanttrennscheibe Multi Longlife VX

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamanttrennscheibe Multi Longlife VX

Gleichermaßen speziell für harte und weiche Materialien im Hoch-/Tiefbau und in allen verwandten Gewerken, die mit vergleichbaren Materialien arbeiten, geeignet. Sehr wirtschaftlich durch eine extrem hohe Standzeit.

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
Spezielle Segmentform und -bindung für


  • Extrem hohe Standzeit

  • Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Deutlich vielseitiger in der Anwendung


Schutz vor Hinterschnitt speziell in besonders abrasiven Materialien


Durch speziell angeordnete Schutzsegmente bei Scheibendurchmesser 115 bis 150mm



Optimierte Staubabfuhr und Kühlung


Die speziell geformten Segmente mit X-Struktur führen kühlende Luft zu und fördern den Staub aus dem Schnitt heraus. Spezielle Kühlöffnungen in „Pfeilanordnung“ dienen als zusätzliche Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige



Ruhigerer Lauf und angenehmeres Arbeiten


Die spezielle neuartige Schlitzgeometrie mindert unkontrollierte Schwingungen und unangenehme Laufgeräusche

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen