Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Diamanttrennscheibe Nassschnitt Fliese
Diamanttrennscheibe Nassschnitt Fliese - 1
Diamanttrennscheibe Nassschnitt Fliese - 2
Diamanttrennscheibe Nassschnitt Fliese - 3
Diamanttrennscheibe Nassschnitt Fliese - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamanttrennscheibe Nassschnitt Fliese

Langlebige, wirtschaftliche Diamantrennscheibe für eine Materialstärke bis ca. 20 mm.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Sauberer Schnitt


Durch geschlossenen Rand und feiner Segmentstruktur.



Flexibler Einsatz auf Maschinen mit 25,4 und 30 mm-Aufnahme


Ein werkseitig eingepresster Reduzierring kann bei Bedarf einfach entfernt werden, um die Aufnahmebohrung auf 30 mm zu erweitern.