Dichtfolie streichbar
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtfolie streichbar
Universelle Dichtungsmembran für Fugen zwischen verschiedenen Bauteilen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Streich- und spritzbar
- Luft- und wasserdicht
- Dauerelastisch
- Schnelle Aushärtung
- Silikon-, lösemittel- und isocyanatfrei
- EC1 Plus
- UV beständig
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Hinweis
- Bei geringer Luftfeuchtigkeit und niedrigen Termpaturen verzögert sich die Aushärtung
- Die Dichtfolie darf nicht als Flächenklebstoff verwendet werden
- Der Dichtstoff ist mit wasserbasierenden Farben überstreichbar
- Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Lasurrezepturen, speziell bei Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium, ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich
- Ein Kontakt mit PE, PP, Silikon, Butyl-Kautschuk, Neopren, EPDM, bitumen- und teerhaltigen Untergründen ist zu vermeiden
Anwendungsgebiet
- Zum Überstreichen von Fugen und Leckagen
- Zur Abdichtung von Anschlussfugen zu Bauelementen
Anleitung
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von losen Teilen, Fett, Rost und Wasser sein
- Um die Haftung von Putz auf dem Dichtstoff zu optimieren, wird das Einlegen/Andrücken eines Glasfaserfugendeckstreifens oder Glasfaservlies in den noch nicht ausreagierten Dichtstoff empfohlen
- Untergrund mit IPA-Reiniger (Art.-Nr. 0893223500) vorreinigen. Untergründe wie Mauerwerk sind mit Haftplus Kunststoff/Holz/Stein vorzubehandeln
- Dichtmasse auf abzudichtende Fuge auftragen und mit einem Flachpinsel verstreichen. Dabei den Dichtstoff mindestens 10 mm über beide Seiten hinaus streichen. Die Schichtdicke sollte ca. 3 mm betragen
- Spätestens nach 3 Monaten sollte die Dichtfolie überdeckt werden
- Für Untergründe aus Eisen, Aluminium, Kupfer, Messing, GFK, Polycarbonat, Fichte und Eiche ist kein Voranstrich notwendig
- Für die Untergründe PVC hart, ABS, EPS, Beton, Ziegel und PMMA ist der Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein zu verwenden
- Für Untergründe aus Edelstahl ist der Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Metall zu verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!