Dichtring Sortiment 575-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtring Sortiment 575-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Alle Ringe nach DIN 7603 sind Flachdichtungen an ruhenden Flächen
- Kupfer massiv, Form A = Flachdichtung, hitzebeständig bis max. +300°C
- Kupfer-Fülldichtung asbestfrei, Form C = Fülldichtung, hitzebeständig bis max. +300°C
- Aluminiumdichtring, Form A, hitzebeständig bis max. +200°C
Hinweis
Das Material, aus dem die Dichtringe gefertigt sein sollen, hängt von den in der Rohrleitung befindlichen Medien ab.
Beim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend.
Anwendungsgebiet
Speziell für Ölablassschrauben der Fahrzeugmarken BMW, DB, Citroën, Ford, Opel, Peugeot, Renault und VW/Audi
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!