Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtstoff Dichtflex
Hochwertiger Dichtstoff für Abdichtungen im Steil- und Flachdachbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausgezeichnete Haftung auf Bitumenbahnen
Einsatz auf feuchtem Untergrund möglich
Anwendung weitgehend unabhängig vom Wetter
Vielseitig
- Für Notreparaturen geeignet
- Für fast alle Fugen im Dachbereich mit hoher Beanspruchung geeignet
Geprüfte Polycarbonglaseignung sowie UV-Beständigkeit
Geprüft vom Fraunhofer–Institut in Bremen
- Überstreichbar
- Dauerelastisch
- Silikonfrei
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Bei einer Anwendung im stehenden Wasser ist mit einer Minderhaftung zu rechnen. Nicht für die Glasversiegelung geeignet.
Nicht im Kontakt zu vorkomprimierten Dichtbändern zu verwenden.
Dichtstoff Dichtflex ist nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet. Durch die Vielzahl der bestehenden Lack - und Lasurrezepturen speziell auf Alkydharz - Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich.
Die transparente Farbvariante ist leicht milchig. Diese kann sich unter Feuchtigkeitseinfluss weißlich verfärben. Nach Trocknung wird die Farbgebung wieder transparent.
Nach vollständiger Abtrocknung geruchsneutral Bei größeren Klebstofffugen, kalten Temperaturen kann die Ablüftung des Lösemittel längere Zeit andauern.
Für hochwertige Abdichtungen im Steil- und Flachdachbereich. Dichtflex ist für Dehnungs- und Anschlussfugen geeignet. Zur Haftung auf beispielsweise Holz, Beton, Metall, Glas und vielen Kunststoffen wird kein Primer benötigt.
- Kontaktstellen müssen vor der Verwendung sauber und fest sein
- Die Kartusche vor der Verarbeitung bei Raumtemperatur lagern
- Gemäß DIN 18540 müssen die Fugen mit Polyethylenschnüren hinterfüllt werden
- Offenporige Oberflächen sollten trocken sein, glatte Oberflächen können auch nass sein
- Wenn die Fugen länger Wasser ausgesetzt werden, können sie etwas vergilben. Dadurch wird die Materialqualität jedoch nicht beeinträchtigt.
- Die Fugenkanten können abgeklebt werden, das Klebeband ist allerdings sofort nach dem Verfugen oder Glätten zu entfernen
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!