Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtstoffglättemittel
Universell einsetzbares Glättemittel für alle Arten von Dichtstoffen geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Verarbeitung aus der Aerosoldose
- Gleichmäßige Vernetzung durch die gleichmäßige Vernetzung der Oberfläche härtet die Dichtstofffuge schneller aus
- Verbesserung der Oberfläche durch ein Anfeuchten der Dichtmasse und ein anschließendes Abziehen der Fuge wird die Fugenoberfläche geschmeidiger und glatter
Die Verfugung von Stahlteilen kann bei der Verwendung des Dichtstoffglättemittels zur Korrosion führen.Vorsicht: Bei saugfähigen Untergründen können sich farbliche Ränder bzw. Flächen abzeichnen. Um Schlierenbildung zu vermeiden, überschüssiges Glättemittel kurz nach Anwendung von der Glasscheibe entfernen. Vorsicht. Kann auf satiniertem Glas leichte Trübungen verursachen.
Bei der Anwendung auf Naturstein sollte überschüssiges Glättemittel vor dem Antrocknen mit klarem Wasser abgespült werden, um eine Fleckenbildung zu vermeiden. Dose während der Verarbeitung schräg halten, damit sich das Steigrohr in der Flüssigkeit befindet. Zu langes horizontales Halten der Dose führt dazu, dass die Dose nur zur Hälfte entleert wird.
Glättemittel zum sauberen und gleichmäßigen Abziehen von Dichtstofffugen. Dichtstoffoberfläche wird dadurch geschmeidiger und härtet schneller aus. Kurz nachdem die Fuge abgezogen wurde, sollte überschlüssiges Glättemittel auf den anliegenden Untergründen entfernt werden.
Bitte Übersichtsblatt „Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen“ beachten.
Nach dem Auftragen des Dichtstoffes, diesen mit Dichtstoffglättemittel besprühen, bzw. beschmieren und anschließend mit einem Fugenglätter abziehen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!