Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtungsband Paneel Soft
Sehr weicher, hochwertiger, geschlossenzelliger PVC-Schaum für sehr leichte Kompression in Ausführung als schnelle Rolle.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Dichteigenschaften
Wasserundurchlässig bei 30% Kompression. Besonders zum Abdichten von leicht verformbaren Materialien geeignet.
Zeitsparende Verarbeitung
Das Abdeckpapier wird beim Abrollen der Rolle automatisch abgezogen und kann nachträglich entfernt werden.
Gute Materialverträglichkeit
Weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Benzine, Alkohole, Glycerine, Öle, Fett und Salzwasser.
Hohe Absorbiereigenschaften
Schall- und schwingungsdämpfend.
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann.
Abdichtung zwischen kraftschlüssig verbundenen Bauteilen im Holz-, Metall- und Massivbau.
Dichtband Paneel durch Abrollen von wenigen Zentimetern auf dem Untergrund fixieren. Durch weiteres Abrollen das Dichtband auf der gesamten Länge verkleben. Am Ende der Verklebung das Dichtband mit einem Messer abschneiden und das Abdeckpapier entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!