Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Digital-Multimeter MM 600 TRMS
Digital-Multimeter MM 600 TRMS - 1
Digital-Multimeter MM 600 TRMS - 2
Digital-Multimeter MM 600 TRMS - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Digital-Multimeter MM 600 TRMS

Modernes Digitales Multimeter mit Effektivwertmessung (TRMS), Kabelbruchdetektor und LED-Taschenlampe für den professionellen Einsatz in der Industrie und im Handwerk.
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
Das auf sichere Verwendung in CAT IV 600 V Umgebungen geprüfte Würth MM 600 bietet die wichtigsten Funktionen um Störungen und zahlreiche Probleme in elektrischen und elektronischen Systemen zu erkennen.



Eigenschaften:


  • Für Messung von Strom AC/DC, Spannung AC/DC, Widerstand, Durchgang und Diode geeignet

  • Einsetzbar für AC/DC Spannung bis 600 V, sowie AC/DC Strom bis 10 A

  • Widerstandsmessung bis 20 MΩ

  • Berührungsloser Spannungstester (optisch und akustisch) zur raschen Erkennung von Kabelbruch

  • Anzeigespeicherung (Hold-Funktion)

  • Automatische Abschaltfunktion nach 15 min

  • Abgesicherte Eingänge zum Schutz des Messgerätes

  • LCD Anzeige mit 2000 Digits

  • Entspricht EN-Norm 61010-2-033
Hinweis

Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung gemäss Messkategorie.