Digital Multimeter Professional
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digital Multimeter Professional
Vielseitiges TRMS-Multimeter, bietet die wichtigsten Funktionen für den täglichen Einsatz in Handwerk, Gewerbe, Industrie. Bei Wartung, Installation, Service. Robust durch Stossschutzhülle.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Messung von Spannung AC, DC
- Messung von Strom AC, DC, schon ab 10µA
- Messung von Widerstand, Kapazität, Temperatur
- Akustische Durchgangsprüfung, Diodentest
- Spannungsmessung mit niedriger Impedanz (VLOWZ = 500kOhm) einstellbar
- Kontaktlose Spannungsanzeige (NCV): Anzeige in rot bei gefährlicher Spannung
- Eingebaute LED für vereinfachtes Arbeiten in dunkler Umgebung (Beleuchtung des Messpunktes)
- Große LCD Anzeige hintergrundbeleuchtet für optimale Ablesbarkeit
- Auflösung 6000 Digits für hohe Genauigkeit
- Automatische Bereichswahl, AC/DC – Erkennung und Abschaltung
- Sicherungen sehr einfach zu wechseln
- Befestigung des Gerätes an Schaltschränken, Metalltüren durch Magnete in der Stossschutzhülle
- Verstellbare Klappstütze ermöglich die Aufstellung in verschiedenen Neigungswinkeln
- Halterung für die Prüfspitzen im 19 mm Abstand vereinfacht die Messung an Steckdosen
Hinweis
Für detaillierte Beschreibung der innovativen Funktionen und Messwerte siehe Technisches Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!