Distanzhalter/Türschildhalter Typ 3
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
- Dreiteiliges System bei dem alle Teile ineinander verschraubbar sind. Die Distanzhalter werden bereits vor der Wandmontage am Schild befestigt. Dies ermöglicht eine einfache und rasche Montage ohne zusätzliches Werkzeug. Der große Verstellbereich bietet Flexibilität in der Auswahl der Schildstärke. Die Ausführung in Chrom ist mit einem Kuppelkopf ausgestattet. Die Ausführung in Edelstahl hat einen Flachkopf.
- Einfache Montage durch ineinander verschraubbare Teile
- Fixierung der Distanzhalter am Schild bereits vor der Wandmontage möglich (Schild dient als Bohrschablone)
- Kein Zerkratzen des Schildes bei der Montage
- Schutz vor Diebstahl und Vandalismus durch Linksgewinde an den Kopfteilen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!