Doppelfixbride FIXB 227 mit vormontiertem 27 mm Nagel Typ HN 101
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
Anwendungsgebiet
Schnelle Befestigung von Leerrohren (Stahlpanzer- und Kunststoffrohren), sowie für Rohre im Sanitär- und Heizungsbereich auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 für Kalksandstein, Vollstein und Stahl in Verbindung mit Nägeln [G0.1 - G1.4]
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!