Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085 - 1
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich
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
Ergonomischer Doppel-Maulschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Maulschlüssel mit jeweils 2 Schlüsselweiten sorgt durch seine Maulstellung mit 15° für eine effiziente Kraftübertragung

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit

  • Die Köpfe sind besonders stark ausgeprägt und halten auch hohen Beanspruchungen stand


Normgerecht und hohe Qualität


  • Der Doppel-Maulschlüssel entspricht der DIN 3110 / ISO 1085

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt, die Köpfe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung