Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Doppel-Steckschlüssel
Doppel-Steckschlüssel - 1
Doppel-Steckschlüssel - 2
Doppel-Steckschlüssel - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppel-Steckschlüssel

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich
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
  • Antrieb: 6kant, metrisch

  • Norm: angelehnt an DIN 896

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, massiv geschmiedet

  • Oberfläche: matt verchromt

  • Köpfe poliert

  • Schaft: 6kant
Hinweis

6 x 7 mm bis 8 x 9 mm nicht durchgehend gebohrt, 10 x 11 mm bis 30 x 32 mm durchgehend gebohrt zur Einführung von langen Gewindestange