Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Drahtseil mit Endung Haken
Drahtseil mit Endung Haken - 1
Drahtseil mit Endung Haken - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtseil mit Endung Haken

Für eine vereinfachte Installation und Justierung. Dadurch keine Vorarbeit notwendig

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Querschnitt 7 x 7, Seildurchmesser 2 mm

  • Hoher Vibrationsschutz im Vergleich zur Gewindestange

  • Installation im Winkel möglich ohne Tragschienen


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.