Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Auspresspistole Druckfix
Leistungsstarke und leichte Druckluft-Auspresspistole zur Verarbeitung von Beutelware. Ideal geeignet für Klebe- und Dichtstoffe mit hoher und geringer Viskosität.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichte, kompakte und ergonomische Bauform
Drehbarer Druckregler am Griffteil für langsames und schnelles Auspressen
Feinregelung der Ausflussgeschwindigkeit auch zusätzlich über den Abzug möglich.
Optimale Beweglichkeit
Dämpfer am Schnellabzugsventil
Komplett geschlossenes Gehäuse
Besserer Schutz von Bauteilen z. B. der Luftzuleitung und einfache Reinigung.
Der durchschnittliche Verbrauch bei Druckluftverarbeitungspistolen liegt bei ca. 7,2 Liter/Minute. Vorsicht: Bei der Verarbeitung von Dichtstoffen liegt der maximale Arbeitsdruck bei 6 bar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!