Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Drehgelenk für Druckluftwerkzeuge
Drehgelenk für Druckluftwerkzeuge - 1
Drehgelenk für Druckluftwerkzeuge - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drehgelenk für Druckluftwerkzeuge
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
Hohe Flexibilität direkt an den Druckluftgeräten erleichert die Handhabung



Mindestens 180° abwinkelbar


Kein Abknicken des Anschlussschlauches.



360° drehbar


Verhindert das Verdrehen des Druckluftschlauches.



Direkt am Drehgelenk kann ein Monometer angeschlossen werden


Arbeitsdruck wird direkt am Druckluftwerkzeug gemessen.

Hinweis

Jede Kupplung führt zu Druckverlusten. Daher sollten in einem Druckluftsystem nur so viele Kupplungen wie nötig eingesetzt werden. Zu geringer Arbeitsdruck führt zu Leistungseinbußen.