Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluftkartuschenpistole Kombifix für 310-ml-Kartuschen
Kombinierter Einsatz möglich (Standard-Dichtmassen und spritzbare Nahtabdichtung)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Automatische Reduzierung des Netzdrucks auf 7 bar Arbeitsdruck
Stufenlose Feinregulierung einstellbar
Sprühluft- und Materialmenge unabhängig voneinander regelbar
2-Stufen-Abzug
Materialvorschub durch Teleskopzylinder, dadurch kein Eindringen von Druckluft in die Kartusche möglich
Lieferumfang:
- 10 Kunststoffdüsen für spritzbare Nahtabdichtung
- 1 Überwurfmutter für spritzbare Nahtabdichtung
- 1 Überwurfmutter für Standard-Dichtmassen
- 1 Anschlussnippel 1/4 Zoll
Der durchschnittliche Verbrauch bei Druckluftverarbeitungspistolen liegt bei ca. 7,2 Liter/Minute. – Vorsicht: Bei der Verarbeitung von Dichtstoffen mit dieser Pistole liegt der maximale Arbeitsdruck bei 7 bar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!