Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 1
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 2
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 3
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 4
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 5
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 6
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 7
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 8
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi

Sehr kleiner und leichter Druckluft-Ratschenschrauber im robusten Kunststoffgehäuse. Einzeln sowie im Kit zusammen mit dem gängigsten Zubehör erhältlich.
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
Kompakt


Die besonders schlanke Bauform sowie das geringe Gewicht ermöglichen auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.



Einfach


Um die Drehrichtung zu wechseln einfach den Aufnahmeadapter von der entsprechenden Seite (L/R) in den Kopf des Druckluft-Ratschenschraubers stecken.



Vielseitig einsetzbar


Eine Maschine ermöglicht vier Anwendungen mit Hilfe von zwei austauschbaren Adaptern: 1/4"-, 3/8"-Vierkant und 1/4"-, 10 mm-Bitaufnahme.



Umfangreiches Zubehör


Die Kit-Variante enthält insgesamt 40 Teile in einer hochwertigen Metallbox mit Schaumstoffeinlage.

Hinweis

Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten