Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Druckluft Schlagschrauber DSS 1 Zoll P
Druckluft Schlagschrauber DSS 1 Zoll P - 1
Druckluft Schlagschrauber DSS 1 Zoll P - 2
Druckluft Schlagschrauber DSS 1 Zoll P - 3
Druckluft Schlagschrauber DSS 1 Zoll P - 4
Druckluft Schlagschrauber DSS 1 Zoll P - 5
Druckluft Schlagschrauber DSS 1 Zoll P - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft Schlagschrauber DSS 1 Zoll P

Äußerst robuster und leistungsstarker Schlagschrauber mit schnellem Drehmomentaufbau. Ideal für harte Einsatzfälle, wie z.B. Servicearbeiten an Lkw’s und Bussen, Bau- und Landwirtschaftsgeräten, sowie industrielle Wartungs- und Reparaturarbeiten.
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
Optimale Schwerpunktverteilung


Gut ausbalanciertes Gerät im robusten Aluminiumgehäuse



Sehr handlich und bedienerfreundlich


Gummierter und ergonomisch geformter Handgriff, 360° drehbarer Zusatzhandgriff, anwenderfreundliche Rechts-/Links- Umschaltung und regulierbarer Drücker.



Hohe Lebensdauer und nahezu vibrationsfrei


Qualitativ hochwertiges Hochleistungs-Stiftschlagwerk im Ölbad mit 6-Lamellen-Motor.

Hinweis
  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung etc.).

  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten