Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll H
Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll H - 1
Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll H - 2
Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll H - 3
Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll H - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll H

Zuverlässiger, leistungsstarker Schlagschrauber mit schnellem Drehmomentaufbau
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
Optimale Schwerpunktverteilung


Gut ausbalanciertes Gerät im robusten Aluminiumgehäuse



Sehr handlich und bedienerfreundlich


Gummierter und ergonomisch geformter Handgriff, anwenderfreundliche Rechts-/Links-Umschaltung und regulierbarer Drücker.



Hohe Lebensdauer und nahezu vibrationsfrei


Qualitativ hochwertiges Stiftschlagwerk im Ölbad mit 6-Lamellen-Motor.

Hinweis
  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung).

  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten