Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1 Filterregler

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1 Filterregler

Filter-/Regler-Einheit für die Versorgung der Druckluftgeräte mit sauberer, geregelter Luft. Dadurch erhöht sich die Leistung und die Lebensdauer der Werkzeuge
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
  • Hoher Reinigungsgrad der Druckluft dank des 5 µm Filterelements

  • Durch den Regler mit Manometer ist eine präzise Einstellung des Arbeitsdrucks möglich

  • Mittels arretierfähigem und verschließbarem Druckregler wird ein gleichbleibender Arbeitsdruck gewährleistet

  • Durch das modulare System lässt sich die Wartungseinheit individuell zusammenstellen

  • Die kompakte Blockbauweise sorgt für einen geringen Platzverbrauch