Durchgangsprüfer Beeper Plus
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Durchgangsprüfer Beeper Plus
Zur Durchgangsprüfung von Leitungen, Sicherungen, Glühlampen etc.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51363.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fremdspannungsfest bis 300 V/zur Sicherheit leuchtet eine Warnlampe auf
- Taschenlampenfunktion mit LED-Technik
- Kontaktfreie Erkennung von Spannungsquellen, daher kein Stromfluss erforderlich
- Anzeige von 110 bis 300 V Wechselspannung
- Prüfen mit Summer und gleichzeitige Benutzung als Taschenlampe möglich
- Prüfanzeige über Summer und LED (0–30 Ω) oder LED-Taschenlampe (0–250 Ω)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!