Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) - 1
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
ISO EN 1661 ersetzt DIN 6923 | Es besteht Austauschbarkeit | Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.