Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 1
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

EN 1663, Stahl 10, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSML) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf (Chrom III) Basis und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Vorteile im Überblick:



  • Höherwertiger Ersatz von gängigen galvanischen Beschichtungen wie z.B. A2C oder A3C

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09 μ – 0,14 μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ

Hinweis

ISO EN 1663 ersetzt DIN 6926 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1666 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt.