Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde EN 1666, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde EN 1666, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) - 1
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde EN 1666, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde EN 1666, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
ISO EN 1666 ersetzt DIN 6926 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Regelgewinde in DIN EN 1663 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt | Festigkeitsklasse 6 ergänzt.