Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
EPDM-Dichtungsband innen
Dampfdiffusionssperrendes, luft- und wasserundurchlässiges Dichtband
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wasser- und dampfdiffusionssperrend
Schützt vor Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenbereich in das Mauerwerk und vermindert so das Risiko von feuchtebedingten Bauschäden.
Sehr hohe Flexibilität und Beständigkeit:
- Durch ihr hochwertiges und flexibles Material bleibt die EPDM-Folie dauerhaft dicht und gleicht besonders gut Bauteilbewegungen aus
- Die EPDM-Folie ist durch die hohe UV- und Witterungsbeständigkeit hervorragend für dauerhaft sichere Abdichtungen geeignet
- In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen
- Gute Bitumenverträglichkeit
Sichere Montage auf unebenen Untergründen
Mit SMP EDDM-Band-Klebstoff/EPDM-Dichtband-Kleber ist die Bandmontage selbst auf unebenen Untergründen möglich.
Gute Verträglichkeit mit Bitumenmaterialien
Nicht zur Abdichtung gegen Druckwasser geeignet. Das Band kann nicht verputzt werden.
Haltbare, zuverlässige Abdichtung für Innen-Verbindungen von Gebäudeelementen, z. B. Fassaden von Aluminiumelementen, Wintergärten usw.
Die zu beklebenden Oberflächen sollten trocken und frei von Staub und Fett sein, und sie sollten eine Traglastverlagerung ermöglichen.
EPDM-Band auf gewünschte Breite und Länge schneiden. Klebstoff für EPDM-Bänder auf die zu verklebende Oberfläche auftragen und mit einem Spatel verteilen. Das EPDM-Band auf die Oberfläche kleben und leicht mit einer Walze andrücken, sodass das geklebte Band nicht unter Zug steht.
Am Rahmen/Element sollte das Dichtungsband mit einer mechanischen Befestigung fixiert werden (beispielsweise mit Verschlusskappen, Klemmleisten).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!