Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nageldichtband PE EURASOL®
Geprüftes einseitig klebendes Dichtband für die regensichere Abdichtung von Nagel- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen. EURASOL Optimal für die WÜTOP Trio und WÜTOP Trio Plus/ SK geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Klebkraft, haftet gut auf Unterdeckbahnen und Holz
- Sehr gute Materialverträglichkeit
EURASOL Nageldichtband ist optimal für die WÜTOP Trio und WÜTOP Trio Plus/ SK geeignet. Wir empfehlen daher den Einsatz dieser Unterdeckbahnen.
Außenbereich:
Bei der Befestigung der Konterlattung auf den Sparren durchdringen Nägel oder Schrauben die Unterdeck- oder Unterspannbahn. Diese Stellen können bei Regen zum Wassereintritt mit Bauschäden führen. EURASOL Nageldichtband PE dichtet hier zuverlässig ab, schützt so vor Schäden und erfüllt die Anforderungen der ZVDH-Richtlinie.
Innenbereich:
Für die Abdichtung von Nagel- und Tackerstellen bei Dampfsperren und Dampfbremsen.
Nageldichtband EURASOL PE entweder auf die Unterseite der Konterlattung oder auf die Außenseite der Unterdeckbahn parallel zum Sparren aufkleben. Anschließend wird die Konterlatte auf dem Sparren befestigt und dadurch das Nageldichtband komprimiert. Bitte beachten, dass der Untergrund trocken, fett-, staub- und spanfrei ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!