Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Leitungssuchgerät Easy-Finder & Probe
Leitungssuchgerät Easy-Finder & Probe - 1
Leitungssuchgerät Easy-Finder & Probe - 2
Leitungssuchgerät Easy-Finder & Probe - 3
Leitungssuchgerät Easy-Finder & Probe - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leitungssuchgerät Easy-Finder & Probe

Fremdspannungsgeschützt (spannungsfest) bis 120 V
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
  • Sechs Suchfrequenzen

  • Hohe Ausgangsleistung

  • Signaleinspeisung auf aktive Telefonlinien (max. 90 V)

  • Findet Kabel auch unter Putz

  • Präzise Adernpaaridentifizierung

  • Signal-LED mit Störsignal-Filter

  • Suchtiefe bis zu 60 cm (auch unter Putz)

  • Leitungen und Leitungswege bis zu 15 km ermitteln

  • Kabelstörungen eingrenzen


Lieferumfang:


  • 1 x Suchsignalgenerator mit vollisolierten Krokodilklemmen Länge 25 cm und RJ-11-Anschluss Länge 10 cm

  • 1 x Suchsignalempfänger (Probe)

  • 1 x Bereitschaftstasche
Hinweis

Leitungen immer spannungsfrei schalten. Zerstörungsgefahr!