Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro für Oberschränke 4/4
Die Eckschranklösung mit deutlich besser nutzbarem Stauraum.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Böden werden durch eine quer durch den Korpus laufende Traverse gehalten
- Mechanik ist praktisch unsichtbar
- Im Standard Korpus einsetzbar
- Stabilisiert den Korpus
Stabiler Rahmen Pulver beschichtet, weiß RAL 9010
- Dauerhafter Schutz
- Pflegeleicht
Holzboden mit umlaufender Reling aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt
Ansprechende Optik
Durchgehender Boden, Farbe weiß, Stärke 16 mm
- Große Ablagefläche
- Maximale Stauraumausnutzung im Eckschrank
Höhenflexible Bodenpositionierung unabhängig von Korpushöhe
- Jederzeit im 40 mm Lochraster möglich
- Beste Platzausnutzung
- Nachträgliche Montage problemlos möglich
Tragkraft pro Boden 12 kg
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!