Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR Wheel mit 2/4 Halbkreisboden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Links und rechts gleichermaßen einsetzbar
Unabhängiges Herausschwenken der Tablare
Unterer Boden schwenkt automatisch beim Öffnen der Tür mit heraus
- Perfekter Zugriff
- Pflegeleicht
Tablare mit umlaufender Reling aus Stahldraht ø 7 mm, hochglanzverchromt
Ansprechende Optik
Durchgehender Boden, Farbe weiß, Stärke 16 mm
- Große Ablagefläche
- Maximale Stauraumausnutzung im Eckschrank
Der obere Boden lässt sich höhenvariabel montieren
- Beste Platzausnutzung
- Bleibt nach der Montage höhenvariabel
Montagefreundlich
Einfaches Einrasten der Säule am Mittelpfosten
Nachträgliche Montage problemlos möglich
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!