Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro Set mit 2 Böden
Die Eckschranklösung mit deutlich besser nutzbarem Stauraum und perfektem Zugriff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Eckschranklösung mit deutlich besser nutzbarem Stauraum
- Schwebende Holz-Rundböden
- Perfekter Zugriff
Die Böden werden durch ein quer durch den Korpus laufendes Traver gehalten
- Mechanik ist praktisch unsichtbar
- Im standard Korpus einsetzbar
- Stabilisiert den Korpus
Stabiler Rahmen pulverbeschichtet, Weiß RAL 9010
- Dauerhafter Schutz
- Pflegeleicht
Holzboden mit umlaufender Reling aus Stahldraht ∅ 7 mm, hochglanzverchromt
Ansprechende Optik
Durchgehender Boden, Farbe weiß, Stärke 16 mm
- Große Ablagefläche
- Maximale Stauraumausnutzung im Eckschrank
Höhenflexible Bodenpositionierung unabhängig von Korpushöhe
- Jederzeit im 40 mm Lochraster möglich
- Beste Platzausnutzung
- Nachträgliche Montage problemlos möglich
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!