Eindrehwerkzeug Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL — Handeinbauwerkzeug
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Eindrehwerkzeug Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL — Handeinbauwerkzeug
Werkzeug zum Eindrehen eines Drahtgewindeeinsatzes per Hand
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Anleitung1. Mit der Nut des Eindrehwerkzeuges in den Mitnehmerzapfen des Drahtgewindeeinsatzes "greifen".
2. Unter leichtem Druck den Gewindeeinsatz in das Aufnahmegewinde eindrehen, sodass er 1/4 bis 1/2 Umdrehungen unterhalb der Oberfläche sitzt. Der Stellring kann am Werkzeug entsprechend eingestellt werden, sodass einem zu tiefen Eindrehen des Gewindeeinsatzes vorgebeugt wird.
Achtung: Nicht gegen die Laufrichtung drehen, da die Gefahr besteht, dass der Mitnehmerzapfen bricht.
2. Unter leichtem Druck den Gewindeeinsatz in das Aufnahmegewinde eindrehen, sodass er 1/4 bis 1/2 Umdrehungen unterhalb der Oberfläche sitzt. Der Stellring kann am Werkzeug entsprechend eingestellt werden, sodass einem zu tiefen Eindrehen des Gewindeeinsatzes vorgebeugt wird.
Achtung: Nicht gegen die Laufrichtung drehen, da die Gefahr besteht, dass der Mitnehmerzapfen bricht.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!