Blindnietmuttern Stahl verzinkt
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
Blindnietmuttern bieten die Möglichkeit, Schraubverbindungen in relativ dünnwandigen Konstruktionselementen einzusetzen.
Anwendungsgebiet
- Anschrauben der Kontrollschilder-Rahmen in der Fahrzeugindustrie
- Kunststoff PA-GFK
- Gipskartonplatten D = 9 mm
- Holzspanplatten D = 9,5 mm
- Zementfaserplatten D = 4,8 mm
Anleitung
- Vorgeschriebene Lochgrösse in das Konstruktionselement bohren
- Blindniete in das Konstruktionselement einführen
- M-Schraube mittels Schraubendreher durch das zu fixierende Teil in die eingesetzte Blindniete hineinschrauben
- Durch das Anschrauben drückt sich die Blindniete zusammen und gibt somit dem zu fixierenden Teil den mechanischen Halt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!